Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 5900000 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 5900000 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter
URSUS 5900000 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter
URSUS 5900000 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655705
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     5900000
EAN/GTIN:
     4008525203193
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • 20 Faltstreifen 3,5 x 25 cm
    - 10 Faltstreifen 8,5 x 50 cm (hälftig gefaltet auf 8,5 x 25 cm)
    - Schimmer-Papier
    - durchgefärbt
    - Vorderseite mit Perleffekt
    - in 5 Farben sortiert
    - Papierstärke: 110 g/qm
    - ausführliche Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
30 Blätter
Mediengewicht
110 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.