Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 17830001 Adventskalender


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adventskalender-Set Geschenktüten Winter 12x19x6cm
Adventskalender-Set Geschenktüten Winter 12x19x6cm
Adventskalender-Set Geschenktüten Winter 12x19x6cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655681
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     17830001
EAN/GTIN:
     4008525177852
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Dieses Kalenderbastelset enthält Material für den Adventskalender "Winter". Der Kalender ist einseitig bedruckt und besteht aus 24 Geschenktüten in der Größe 12 x 20,5 x 6 cm und einem Stickerbogen "Zahlen". Das Adventskalender-Set ist lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Form
Geschenktasche
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Aufkleber enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,20167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.