Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 28501 Dekorative Bänder 5 m Kupfer, Türkis, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 28501 Dekorative Bänder 5 m Kupfer, Türkis, Violett
Folia 28501 Dekorative Bänder 5 m Kupfer, Türkis, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37554595
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     28501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Deko-Tape
Masking Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer, Türkis, Violett
Färbung
Monochromatisch
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
28502
ab € 3,14*
Sonstiges
Folia
28503
ab € 3,32*
Sonstiges
Folia
28504
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.