Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 10349 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 10349 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 12 Blätter
Folia 10349 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37554557
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     10349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
305 mm
Bogenlänge
305 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
12 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
190 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
10149
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.