| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37479965 Herst.-Nr.: 3864 EAN/GTIN: 4100420038648 |
| |
|
| | |
| Ganzjahresöl für moderne Benzinmotoren und Dieselmotoren mit Mehrventiltechnik und Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK). Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen. Turbo- und Kat-getestet.
Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge ohne Dieselpartikelfilter. Modernes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF). Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis von Synthesetechnologie und neuester Additivtechnologie garantieren ein Motoröl, das den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Je nach Herstellervorschrift lassen sich Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren. Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (l) | 5 l | | Viskositätsklasse | 5W-40 | | Saison | Sommer/Winter | | Geeignet für | Auto | | Geeignet für die Kraftstoffart | Diesel/Benzin | | Geeignet für Motortyp | Dieselmotor, Ottomotor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |