Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical 2006877 Spannungswechsler 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical 2006877 Spannungswechsler 230 V
Baaske Medical 2006877 Spannungswechsler 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37348681
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
230 V
Nennleistung
2000 VA
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN60601-1 3rd Edition ; EN60601-1-2 ; EN61558-1 ; EN61558-2-4
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
21500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,70*
€ 1.042,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,80*
€ 1.039,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,54*
€ 1.014,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,53*
€ 991,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,06*
€ 956,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.