Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Becher Senso Tasse Transparent Erfrischende Getränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Becher Senso Tasse Transparent Erfrischende Getränke
LEONARDO Becher Senso Tasse Transparent Erfrischende Getränke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37340907
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
In dem Becher aus der Serie Senso wird der tägliche Kaffeegenuss zum echten Highlight. Dank der originellen transparenten Optik haben Sie freien Blick auf das dekorative Farbenspiel der Liaison aus Kaffee und Milch. Natürlich schmecken auch Kaltgetränke gut aus diesem Becher. Mit dem dezenten Wasserablauf in der Bodenplatte ist das Glas perfekt für die Spülmaschine geeignet. Funktionalität trifft hier auf Design.

Spülmaschinenfest
Spezielle Glasrezeptur für eine lange Lebensdauer – Bruch- festigkeit und Widerstandskraft sind deutlich erhöht. Bei starker Beanspruchung ist das Glas bestens geschützt. Es besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Glaskorrosion und über- zeugt durch lang anhaltenden Glanz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
134 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Zweck
Erfrischende Getränke
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
024015
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.