Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9300-48P-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C9300-48P-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst C9300-48P-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37303741
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300-48P-E
EAN/GTIN:
     889728035736
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
cisco 48 port poe switch
poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
256 Gbit/s
Transferrate
190.48 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: cisco poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.143,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.381,28*
€ 5.213,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.341,35*
€ 5.166,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.219,89*
€ 5.021,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.158,20*
€ 4.948,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.143,11*
€ 4.930,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.