Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 3882276 Karton 10 Blätter 300 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 3882276 Karton 10 Blätter 300 g/m²
URSUS 3882276 Karton 10 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37300274
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     3882276
EAN/GTIN:
     4008525209508
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Graubraun
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.