Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU3882215 Herst.-Nr.: 3882215 EAN/GTIN: 4008525185383 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Breite | 500 mm | | Höhe | 700 mm | | Mediengewicht | 300 g/m² | | Produktfarbe | Gelb | Verpackungsdaten | Blätter pro Packung | 10 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,20* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,22* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,77* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|