Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper + Design 200365 Papierserviette Papier Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paper + Design 200365 Papierserviette Papier Mehrfarbig
Paper + Design 200365 Papierserviette Papier Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37208201
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     200365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.