Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 11201000 Drahtverbinder MC 2.5 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 11201000 Drahtverbinder MC 2.5 Silber
Lapp 11201000 Drahtverbinder MC 2.5 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37103343
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11201000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
EPIC-Steckverbinder
EPIC® MC 2,5 gestanzte Kontakte
für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder

EPIC® MC 2,5 gestanzte Kontakte
Die gestanzten Kontakte für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm² sind als Buchsen und Stiftkontakte verfügbar.

- Auswahl zwischen hochwertig vergoldeten oder versilberten Kontakten
- 2 Crimpbereiche für Ader- und Isolationscrimp
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
MC 2.5
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20556*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28556*
€ 0,33982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24556*
€ 0,29222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23556*
€ 0,28032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20556*
€ 0,24462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.