Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP65 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone IP65 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Innovaphone IP65 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Innovaphone IP65 DECT-Telefon-Mobilteil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36961919
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-00065-001
EAN/GTIN:
     4260048180737
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Markenkompatibilität
Innovaphone
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
Anruferlisten
25
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl Melodien
23
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
8
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl
1
Zertifizierung
IP40 UL 60950-1 EN301489- 6, EN 301 489-1 FCC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Breite
52 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
137 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
240 h
Ladezeit
4 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, innovaphone dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 241,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,68*
€ 348,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,76*
€ 342,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,42*
€ 312,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,38*
€ 307,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,54*
€ 287,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.