Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-GD37 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-GD37 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1000 W Edelstahl
Panasonic NN-GD37 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36961235
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-GD37HSGTG
EAN/GTIN:
     5025232869800
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Mit der cleveren Mikrowelle NN-GD37 von Panasonic bereiten Sie Gerichte besonders schnell, unkompliziert und appetitlich zu. Dank der Kombination aus Mikrowelle und starkem Quarzgrill können Speisen effizient erhitzt und gleichzeitig knusprig gebräunt werden. Die Inverter-Technologie spart dabei bis zu 30 % Zeit und Energie und geht zudem schonender mit allen wertvollen Zutaten um: Vitamine und andere Nährstoffe bleiben optimal erhalten – für eine köstlich gesunde Ernährung.

- Inverter-Technologie – Bis zu 30 % sanfter, schneller und energiesparender erwärmen
- Kombinationskochen – Mikrowelle mit Grill für schnelle, knusprige Köstlichkeiten
- Turbo-Auftauen – Schnelleres Auftauen gefrorener Lebensmittel und Speisen
- 13 Gewichtsautomatikprogramme – Punktgenaue Zubereitung ganz automatisch nach Gewicht
- 6 Mikrowellenleistungsstufen – Für eine präzise Watt-Anpassung je nach Speise
- Aqua Clean-Programm – Die Kraft des Wasserdampfs verhilft zu einer sekundenschnellen Reinigung des Garraums von Speiseresten
- Edles, modernes Design – Hochwertige Edelstahloberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
488 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
279 mm
Innenmaße (B x T x H)
315 x 353 x 178 mm
Gewicht
10000 g
Energie
Anschlusswert
2120 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Versenkbare Knöpfe
Ja
Invertertechnologie
Ja
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
285 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Kindersicherung
Ja
Material
Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
13
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.