Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 40275 Hunde-/Katzentoilette Katze Katzenklo mit Haube Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 40275 Hunde-/Katzentoilette Katze Katzenklo mit Haube Blau, Weiß
TRIXIE 40275 Hunde-/Katzentoilette Katze Katzenklo mit Haube Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36755869
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     40275
EAN/GTIN:
     4011905402758
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
Katzentoilette Vico, mit Haube

- mit Haube, Schwingtür und Tragegriff
- doppeltes Randprofil verhindert das Austreten von Katzenstreu und -urin
- Easy Click-Verschlüsse zum schnellen Öffnen und Verschließen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Typ
Katzenklo mit Haube
Produktfarbe
Blau, Weiß
Türklappe
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Befestigungstyp
Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.