Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Power Cable 120cm - Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Power Cable 120cm - Lightning
Cellularline Power Cable 120cm - Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36654652
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     USBDATACMFIIPH5W
EAN/GTIN:
     8018080175466
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
POWER CABLE mit USB und Lightning-Anschluss, zum Aufladen und Übertragen von Daten auf Geräte mit Lightning-Anschluss, je nach Bedarf in verschiedenen Längen verfügbar. POWER CABLE wurde zudem dazu konzipiert, das Aufladen besonders einfach und sicher zu machen: Der abgerundete Anschluss und die Kabelführung mit Reliefstruktur erleichtern das Einführen des Kabels in den Ladestecker. MFi-zertifiziert für perfekte Kompatibilität mit Apple-Geräten mit Lightning-Anschluss.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Kompatibilität
iPhone 5/5s, iPhone 6/6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone7, iPhone 7 plus iPad Air
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,03*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.