Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso M20 Ecostyle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso M20 Ecostyle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Caso M20 Ecostyle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Caso M20 Ecostyle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Caso M20 Ecostyle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36605619
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     731.3307.00
EAN/GTIN:
     4038437033076
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle 700 Watt 6 Leistungsstufen Einfache, manuelle Bedienung Ca. 20 Liter Garraum (laut Herstellerangabe) 30 Min. Timer- und Auftaufunktion Glasdrehteller 24,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
10500 g
Energie
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
30 min
Zertifizierung
GS
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.