Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 8030039 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 42 g Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 8030039 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 42 g Türkis
Staedtler 8030039 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 42 g Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576518
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8030039
EAN/GTIN:
     4007817805077
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
  • Neue ofenhärtende Modelliermasse, speziell für die Bedürfnisse von Kindern entwickelt
    - Weicher als FIMO soft
    - Fördert Kreativität, Feinmotorik und räumliches Vorstellungsvermögen
    - Besonders weich in der Haptik und Formbarkeit, Förderung der Feinmotorik
    - Bis zu 24 leuchtende Farben
    - Leicht zu mischen
    - 8er Portionierung
    - CE-zertifiziertes Produkt
    - Leicht zu öffnen, Wiederverschließbare Verpackung
    - Geruchsneutral
    - Umfangreiches Sortiment mit Blöcken, Sets und Zubehörartikeln
    - Kindgerechtes Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Türkis
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Anzahl der Farben
1 Farben
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
110 °C
Backzeit
30 min
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.