Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 8030312 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 42 g Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 8030312 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 42 g Blau
Staedtler 8030312 Töpferei-/ Modellier-Material Modellierton 42 g Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576458
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8030312
EAN/GTIN:
     4007817804964
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
  • Neue ofenhärtende Modelliermasse, speziell für die Bedürfnisse von Kindern entwickelt
    - Weicher als FIMO soft
    - Fördert Kreativität, Feinmotorik und räumliches Vorstellungsvermögen
    - Besonders weich in der Haptik und Formbarkeit, Förderung der Feinmotorik
    - Bis zu 24 leuchtende Farben
    - Leicht zu mischen
    - 8er Portionierung
    - CE-zertifiziertes Produkt
    - Leicht zu öffnen, Wiederverschließbare Verpackung
    - Geruchsneutral
    - Umfangreiches Sortiment mit Blöcken, Sets und Zubehörartikeln
    - Kindgerechtes Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Blau
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Anzahl der Farben
1 Farben
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
110 °C
Backzeit
30 min
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Weitere Suchbegriffe: modelliermasse blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.