Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 161600101 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 161600101 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
Marabu 161600101 Leinwand Lackierung Leinwandpaneel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36542426
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     161600101
EAN/GTIN:
     4007751607805
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Hochwertige Keilrahmen mit 380 g/m² Bauchwolle bespannt. Geeignet für Acryl-, Öl-, Gouache-/Tempera-Farben. Mittlere, gleichmäßige Gewebestruktur. Dreifach, leicht saugende, weiße Universalgrundierung. Besonders stabile Rahmen aus FSC-zertifiziertem Pinienholz. 1,8 cm tief, rückseitige Klammerung. Eckschutz aus Karton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Leinwandpaneel
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.