Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar PAP82597 Papierserviette Mehrfarbig, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar PAP82597 Papierserviette Mehrfarbig, Rot
Papstar PAP82597 Papierserviette Mehrfarbig, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498630
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP82597
EAN/GTIN:
     4002911974773
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Dekorservietten
- 33 x 33 cm
- 1/4 Falz
- 3-lagig

Umweltfreundliche Servietten aus 3-lagigem FSC®-zertifiziertem Tissue. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis und ohne optische Aufheller.

Die Serviette entspricht zudem den strengen Zertifizierungsregeln des "Nordic Ecolabels" Svanen.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-Zertifizierung
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig, Rot
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.