Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 035611 Vase Glas Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 035611 Vase Glas Beige
LEONARDO 035611 Vase Glas Beige
LEONARDO 035611 Vase Glas Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498546
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     035611
EAN/GTIN:
     4002541356116
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Durch das feingeschliffene Opalglas versprüht die Serie Sacchetta einen besonderen Charme. Besondere Form! Elegante Farben! Die Vase bietet einen echten Blickfang in jeder Einrichtung. Ob dekoriert mit einer Blume, oder als Duo mit einer weiteren Vase, eins steht fest: Absolut LEONARDO...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Beige
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase 40cm hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.