Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
LEONARDO Giardino Vase Flaschenförmige Vase Glas Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498537
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034912
EAN/GTIN:
     4002541349125
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Bestes Design trifft auf perfekte Glaskunst! Die originelle Struktur entsteht beim Einarbeiten von Pulver ins Glasmaterial. Ein tolles Stück mit Unikat-Charakter.

- auch ohne Blumen ein Blickfang
- für hohe, schlanke Sträuße
- in weiteren Farben erhältlich
- Größe (B/H/T): 155/600/155mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Merkmale
Form
Flaschenförmige Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase 60 cm hoch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.