Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Diahüllen für Kleinbild-Dias, Folie klar/matt 10 Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Diahüllen für Kleinbild-Dias, Folie klar/matt 10 Hüllen
HERMA Diahüllen für Kleinbild-Dias, Folie klar/matt 10 Hüllen
HERMA Diahüllen für Kleinbild-Dias, Folie klar/matt 10 Hüllen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3627483
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7698
EAN/GTIN:
     4008705076982
Suchbegriffe:
Diahüllen
diahüllen herma
diahüllen
Die HERMA Diahüllen sind ideal zum sauberen und übersichtlichen Aufbewahren und Archivieren von Kleinbild-Dias. Sie bestehen aus transparentem, robustem und weichmacherfreiem klar-mattem Polypropylen und bieten pro Hülle Platz für 20 gerahmte Dias im Format 50 x 50 mm. Das Besondere sind die speziellen Sicherungslaschen, die das Herausfallen der Dias aus den Hüllen verhindern. So lassen sich die Dias komfortabel einstecken und entnehmen und sind dennoch optimal geschützt. Eine Hülle ist ca. 24,4 x 30,1 cm groß und lässt sich durch die Eurolochung ganz einfach in Ordner, Ringbücher oder Fotobooks einheften. Für optimalem Halt werden Varianten mit 4 Ringen empfohlen. In einer Packung sind 10 Hüllen enthalten und somit genügend Platz für bis zu 200 Dias.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Karte Größe
50 x 50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.