Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3655-10 Herst.-Nr.: 8765198 EAN/GTIN: 4004182617588 |
| |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3655-10 im Format 210x148 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. als Inhaltsetiketten oder für DHL Online Frankierung: www.dhl.de (20 Etiketten/Pckg). Sie können sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) 100% | | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 20 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 2 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 148 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Format | A4 | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Zertifizierung | TÜV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,49* | € 5,31* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,55* | € 5,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,58* | € 5,46* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,61* | € 5,47* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,85* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,349* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|