Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PV04 - VESA-Halterungs-Kit für 1.3-litre XPC slim 1,3-Liter-Modelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle PV04 - VESA-Halterungs-Kit für 1.3-litre XPC slim 1,3-Liter-Modelle
Shuttle PV04 - VESA-Halterungs-Kit für 1.3-litre XPC slim 1,3-Liter-Modelle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36184045
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POI-PV04
EAN/GTIN:
     4046047103171
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Zubehör PV04: VESA-Halterung für DH110SE und weitere XPC slim Modelle Mit der VESA75/100-Halterung PV04 können verschiedene Shuttle 1,3-Liter-Slim-PCs an der Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor installiert werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gefragt ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatibilität
DH110SE, DH310S, DH410S, DH610S, DX30, DL10J, DL20N(6), DS61, DS81(L), DH110, DH170, DQ170, DH270, DH310, DH370, DH410, DH470, DH610, DH670, DS47, DS407(T), DS437(T), DS57Ux, DS67Ux, DS77Ux, DS10Ux, DS20Ux, DH02Ux, DH32Ux
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024900
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
ab € 288,60*
Zubehör
Shuttle Computer
DH610
ab € 232,58*
Zubehör
Shuttle Computer
DH610S
ab € 205,96*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 268,57*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U
ab € 296,97*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U5
ab € 525,50*
Zubehör
Shuttle Computer
DX3000XA
ab € 250,35*
Zubehör
Shuttle Computer
DL20N6
ab € 592,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.