Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbywing Platinum PRO V4 -120A RC-Modellbau ersatzteil & zubehör ESC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hobbywing Platinum PRO V4 -120A RC-Modellbau ersatzteil & zubehör ESC
Hobbywing Platinum PRO V4 -120A RC-Modellbau ersatzteil & zubehör ESC
Hobbywing Platinum PRO V4 -120A RC-Modellbau ersatzteil & zubehör ESC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36052965
Hersteller:
     Hobbywing
Herst.-Nr.:
     30203401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brushless Regler
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
150 A
Maximaler Dauerstrom
120 A
Merkmale
Produkttyp
ESC
Markenkompatibilität
Hobbywing
Vorgesehene Verwendung
Helikopter
Produktfarbe
Schwarz
Programmierbar
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.3 mm
Tiefe
38.2 mm
Höhe
20.4 mm
Gewicht
107 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: brushless regler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.