Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical 2006145 Stromkabel Grün, Gelb 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical 2006145 Stromkabel Grün, Gelb 2 m
Baaske Medical 2006145 Stromkabel Grün, Gelb 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35994865
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006145
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformationen "ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² 2m"

ZPA Verbindungsleitung STD 6mm² / 2m Verbindungsleitung für den Potentialausgleich gemäss DIN 42801. Länge: 2m, Leitungsquerschnitt: 6mm², Leiterdurchmesser: 3.8mm, Isolation grün-gelb, Beidseitig montierte 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle.Buchsen aus vernickeltem Messing mit Kontaktlamelle aus vergoldeter Hartkupferlegierung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.