Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86203 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86203 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK 86203 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK 86203 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK 86203 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35893175
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86203
EAN/GTIN:
     4043619862030
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Dieser Gigabit Ethernet Medienkonverter von Delock kann verwendet werden, um unterschiedliche optische Medien zu verbinden. So kann z. B. von Multimode auf Singlemode Glasfaser konvertiert werden. In den SFP Schächten können verschiedene, optionale 1 Gb/s SFP Module von Delock verwendet werden.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-X
Converter output Oberfläche
1000Base-X
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.