Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 63523 Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 63523 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 63523 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 63523 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 63523 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 63523 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 63523 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 63523 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35726378
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     63523
EAN/GTIN:
     4040849635236
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE, MFi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.