Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Osram 64176 H15 19 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64176 H15 19 W Halogen
Osram 64176 H15 19 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35619707
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321218391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
osram scheinwerfer
scheinwerfer
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H15
Leistung
19 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
PGJ23t-1
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1350 lm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Länge (cm)
7.9 cm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.