Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele Lab 30 C Allzweckreiniger 10000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele Lab 30 C Allzweckreiniger 10000 ml
Miele Lab 30 C Allzweckreiniger 10000 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35615232
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10266680
EAN/GTIN:
     4002515660751
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Saures Neutralisationsmittel, 10 l
zur optimale Neutralisation auf Basis von Zitronensäure.
- Frei von Tensiden, Phophorverbindungen und Oxidationsmitteln
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Für verschiedenste Materialien geeignet
- PH-Wert 2,9-2,5
- Einzusetzen als Neutralisationsmittel oder saurer Vorreiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
10000 ml
Merkmale
Spendertyp
Flasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.