Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-MC101XL Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-MC101XL Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s
Allied Telesis AT-MC101XL Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3542021
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MC101XL-60
EAN/GTIN:
     767035123394
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Unsere Media-Konverter gestatten es Ihnen, unterschiedliche Kabel- und Netzwerk-Architekturen in Ihrem Netzwerk miteinander zu verbinden. Die Konvertierung unterschiedlicher Medientypen bietet Ihnen die Fähigkeit, - die Netzwerkreichweite zu verlängern, indem Sie Glasfaser-Kabel nur dort verlegen, wo dies wirklich erforderlich ist. - Fügen Sie neue Geräte in Ihr Netzwerk ein, ohne dafür teures Kabel austauschen zu müssen. - Integrieren Sie Geräte für besonders hohe Bandbreiten in Ihr Netzwerk.
Weitere Informationen:
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q
Sicherheit
UL-Cul, CSA/CSA, NRTL, TUV, CE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
104.6 x 95.25 x 25.4 mm
Schnittstelle
Fast Ethernet
Energiebedarf
100-240 VAC, 50-60Hz
Vollduplex
Ja
Elektromagnetische Interferenzen
FCC Class A
Weitere Anschlüsse
1x RJ-45 (MDI/MDI-X) 1x ST 100Base-FX
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
294 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
100Base-TX UTP, 100Base-FX F
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.0100
ab € 1,00*
Zubehör
SECOMP
21.08.9000
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.