Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C14621R0065061 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C14621R0065061 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Amphenol C14621R0065061 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Amphenol C14621R0065061 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35213409
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14621R0065061
EAN/GTIN:
     8716065324525
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kapuze
Verbindender thread type
M20
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
43 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.