Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C14621R0246018 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C14621R0246018 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Amphenol C14621R0246018 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Amphenol C14621R0246018 Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35194529
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14621R0246018
EAN/GTIN:
     8716065324822
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
leistungsstecker ip65
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kapuze
Verbindender thread type
M40
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.