Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik ET-25211.1V1 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35029958
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25211.1V1
EAN/GTIN:
     4049759149659
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
Cat.6 (250 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN50173
40°-Auslass, 8pol. LSA Schneidklemme
Vollgeschirmtes Druckgussgehäuse
Beschriftungsschild mit Klarabdeckung
Für Einbaukanal-Unterflursysteme
Zentralstück nach DIN 49075
Zentralstück 50x50mm, inklusive Abdeckrahmen 80x80mm
Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.