Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLM12 - EB-L25000U Zoom Lens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLM12 - EB-L25000U Zoom Lens
Epson Lens - ELPLM12 - EB-L25000U Zoom Lens
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35002343
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M0C
EAN/GTIN:
     8715946618203
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1 - 1,35
Brennweitenbereich
54.7 - 73 mm
Blendenbereich (F-F)
1,9 - 2,1
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EB-L25000U
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7200 g
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
326 mm
Paketgewicht
10.12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.210,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.210,29*
€ 7.390,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.150,37*
€ 7.318,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.983,29*
€ 7.120,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.907,75*
€ 7.030,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.881,25*
€ 6.998,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H679840
€ 80.330,67*
Zubehör
Epson
V11H944840
€ 58.768,98*
Zubehör
Epson
V11H944940
€ 58.767,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.