Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 15192 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646414
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15192
EAN/GTIN:
     4250197151924
Suchbegriffe:
Komponent
Die Eisbecher Serie besteht aus 20 verschiedenen Ausgleichsbehältern die sich in der Art der Anwendung, der Größe und am Äußeren unterscheiden. Unter diesen gibt es zehn Ausgleichsbehälter die zu 99% aus Plexiglas hergestellt sind - Das ist einmalig! Der wesentliche Unterschied besteht aber in der Funktion der verschiedenen Sockel.

Wesentliche Bestandteile

Bubble Down
Diese befindet sich in dem Ausgleichsbehälter ganz unten und verhindert effektiv die Bildung von Sog- und Strudelbildung wodurch ein Ansaugen von Luftblasen verhindert wird.

Lighttower Steigröhrchen
Der sogenannte "Lighttower" Effekt sorgt für ein optisches Erlebnis in jeder Wasserkühlung. In den Eisbechern wurde dieses sowohl von unten kommend, als auch von oben kommend verwendet. Das Wasser wird durch das Steigröhrchen nach oben bzw. unten geführt und spritzt durch acht gleichmäßig verteilte Löcher am Ende des Röhrchens an die Innenwand des Behälters. Dieses interessant aussehende Wasserspiel ist der sogenannte Lighttower Effekt.

Stand
Die von den Eisdecken bekannten Füße finden auch hier Anwendung und verleihen jeder Kombination einen festen Stand.

Halterungen
Zur Befestigung im Gehäuse sind zwei Halterungen ober- und unterhalb des Rohrs verbaut. In diesen Halterungen sind Löcher im Abstand eines 120er bzw. 140er Lüfters. Soll der Behälter allerdings nicht an Lüfterplätze montiert werden, lassen sich die Halterungen auf die Breite des Behälters reduzieren und es stehen drei M4 Gewinde je Halterung für die Befestigung zur Verfügung. Auch wenn die Halterungen gar nicht verwendet werden, lassen sich diese ganz einfach entfernen. Diese Halterung ist bei allen 20 Behältern wiederzufinden.

Beleuchtungsmodul
Die Beleuchtungsmodule bestehen aus Plexiglas und ermöglichen die Beleuchtung mit einer 5mm LED. Die Module lassen sich in alle 1/4" Öffnungen Schrauben. Sie finden Anwendung im Deckel und teilweise in den Sockeln der Behälter. Hiermit lassen sich einzigartige Beleuchtungseffekte erzeugen.

Material
Alle Versionen des Behälters sind in Acetal und Plexi erhältlich. So ist für jeden was dabei.

Größen
Alle Behälter sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Die 150mm Version und die 10cm größere 250mm Version. Aufgrund der Größe kommt bei dem kleineren Behälter nur ein Steigröhrchen von unten kommend zum Einsatz. Beim größeren Behälter sogar zwei, jeweils von unten und oben kommend.



Der Eisbecher

Für alle die ihre Pumpe lieber separat betreiben wollen, stehen zwei weitere Versionen zur Verfügung. Zum Einsatz kommt hier das Bubble Down und je nach Größe ein bzw, zwei Steigröhrchen für den Lighttower Effekt und zwei Beleuchtungsmodule von oben und unten. Zusätzlich wurden für die Plexi Version drei zusätzliche LED Löcher in den Sockel gebohrt um die Leuchtkraft zu erhöhen. Der Ein- und Auslass für die Kühlflüssigkeit ist jeweils doppelt vorhanden - einmal von der Seite und einmal von unten.

Zum Lieferumfang gehören:

- 8x M4x8mm Schraube
- 4x M4 Mutter
- 2x G1/4" Verschlussschraube
- 1x Sechskantschlüssel 2,5mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.