Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17385 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17385 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17385 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17385 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17385 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34642330
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17385
EAN/GTIN:
     4250197173858
Suchbegriffe:
Komponent
Mit den neuen Anschraubtüllen von Alphacool für Plexi- Messing- Borosilikatglas- oder Carbonrohren geht Alphacool einen weiteren Schritt in Richtung Perfektion und Qualität.

Die ersten zwei Farben, Chrome und Deep Black bieten große Vielfalt. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool Plexi- Messingrohren keine Grenzen gesetzt!

Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden. Die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein Alphacool Schriftzug auf den Anschlüssen hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor.

Die Funktion dieses Konnektors ist:
Dieser Anschluss wird verwendet um ein 16mm Plexi- Messing- Borosilikatglas- oder Carbonrohre an ein G1/4" Gewinde zu verbinden.

Sixpack:
Da häufig sechs Anschlüsse einer Sorte nötig sind bietet Alphacool nun die Sixpacks an. Dieses bietet viele Vorteile von denen sie profitieren!

Technische Details:

Material: Messing, chromatiert
Farbe: Deep Black

Lieferumfang:

1 x Alphacool HT 16mm HardTube Anschraubtülle G1/4 für Plexi- Messingrohre - gerändelt - Deep Black Sixpack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.5 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
228 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.