Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 6/13 C Plus + FR Classic Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 6/13 C Plus + FR Classic Hochdruckreiniger
Kärcher HD 6/13 C Plus + FR Classic Hochdruckreiniger
Kärcher HD 6/13 C Plus + FR Classic Hochdruckreiniger
Kärcher HD 6/13 C Plus + FR Classic Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34641949
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-953.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
2900 W
Anzahl der Phasen
1
Design
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27500 g
Breite
380 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
930 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
130 bar
Maximaler Druck
190 bar
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger kaltwasser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,08*
€ 861,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,59*
€ 838,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,34*
€ 813,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,89*
€ 798,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,07*
€ 781,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.