Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 16506 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke 16506 Elektrischer Kontakt
Klauke 16506 Elektrischer Kontakt
Klauke 16506 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34507363
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke
  • Für Leiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6
    - Nach DIN 46234
    - Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Kupfer
Minimum Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.6 mm
Abisolierlänge
6 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1111*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.