Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 134035 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 134035 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
ALLNET 134035 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34406887
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     134035
EAN/GTIN:
     4038816058119
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
Der robuste 60W Industrial PoE Konverter mit Marvell IC versorgt Ihre PD Geräte mit bis zu 60W PoE-Leistung. Extremtemperaturen und ungünstige Umgebungsumstände sind zudem kein Problem. Unsere ColdDesign Technologie versorgt Ihre PD Geräte mit Strom und reduziert starke Hitzeentwicklungen auf ein Minimum. Um den Spannungsanforderungen des IEEE802.3af/at PoE-Standards zu entsprechen ist eine Eingangsspannung zwischen 48V und 56V DC nötig. Eingehende Tests gewährleisten die Funktionalität Ihrer Sicherheits-, Transport- und Telefonie-Anwendungen und stellen Ihnen so einen zuverlässigen Partner zur Seite.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, EN55022 A, EN55022/24 ITE, EN55011, IEC EN60950-1, EN50155 / EN 60068-2-27, EN5055 / EN 60068-2-32, EN 50155 / IEC 60068-2-6, FCC 15 B A, CE EN 55022 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
72 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125,9/125 µm
Puffergröße
1000 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
510304 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
81.5 mm
Höhe
103.5 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-LX,1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat5e,Cat6
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.