Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G LFH-59 Male to 2 VGA Female Cable 0,22 m DMS VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G LFH-59 Male to 2 VGA Female Cable 0,22 m DMS VGA (D-Sub) Schwarz
C2G LFH-59 Male to 2 VGA Female Cable 0,22 m DMS VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3429452
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81228
EAN/GTIN:
     757120812289
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.22 m
Anschluss 1
DMS
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.