Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DTR600HD TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DTR600HD TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Schwaiger DTR600HD TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Schwaiger DTR600HD TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Schwaiger DTR600HD TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Schwaiger DTR600HD TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Schwaiger DTR600HD TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33689968
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DTR600HD
EAN/GTIN:
     4004005416299
Freenet TV und ÖR Programme in Full HD-Auflösung über DVB-T2 HD sind jetzt mit diesem SCHWAIGER Receiver möglich. Der Empfang der neuen DVB-T2 HD (freie und verschlüsselte) Fernseh- und Radioprogramme erfolgt in Full HD Qualität nach dem neuen HEVC Kompressionsverfahren. Darüber hinaus bietet der Receiver unter anderem Internetradio und einen Mediaplayer für die Wiedergabe diverser Dateiformate (Audio, Video, Bild) per USB.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Anzahl RF Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4a
SmartCard-Slot
Ja
Anzahl SmartCard-Steckplätze
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4
Videokompressionsformate
H.265
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC HE, AC3, MP3, PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Video
Signalquelle
Terrestrisch
HD-Typ
Full HD
Persönlicher Videorekorder (PVR) enthalten
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2
Unterstützte Video-Modi
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Technische Details
Fernbedienungstyp
IR
Akku-/Batterietyp
1.5V LR03 (AAA)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Ziffern
4 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
365 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl Kanäle
10000 Kanäle
Interaktives TV
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Surround
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9
HDCP
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Timer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.