Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Velocard Abzeichen PVC 25 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Velocard Abzeichen PVC 25 Stück(e)
Veloflex Velocard Abzeichen PVC 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33582721
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2018000
EAN/GTIN:
     4000225201806
Suchbegriffe:
Abzeichen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Namensschild VELOCARD®, Innenmaß 60 x 30 mm, Hart-PVC, mit Clip und Nadel zum Anstecken, glasklar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abzeichen
Ausrichtung
Landschaft
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Krokodilklemme
Ja
Einheit
Box
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Länge (mm)
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,795*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,935*
€ 11,82265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,795*
€ 9,27605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.