Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-971 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-971 Überwachungskamerazubehör
Axis 5801-971 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33545304
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-971
EAN/GTIN:
     7331021057036
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3000 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
AXIS M3004-V AXIS M3005-V AXIS M3006-V AXIS M3007-P AXIS M3007-PV AXIS M3011 AXIS M3014 AXIS M3024-LVE AXIS M3025-VE AXIS M3026-VE AXIS M3027-PVE AXIS M3037-PVE AXIS M3044-V AXIS M3044-WV AXIS M3045-V AXIS M3045-WV AXIS M3046-V AXIS M3104-L AXIS M3104-LVE AXIS M3105-L AXIS M3105-LVE AXIS M3106-L AXIS M3106-LVE AXIS P3214-V AXIS P3214-VE AXIS P3214-ZBV AXIS P3214-ZV AXIS P3215-V AXIS P3215-VE AXIS P3215-ZBV AXIS P3215-ZV AXIS P3224-LV AXIS P3224-LV Mk II AXIS P3224-LVE AXIS P3224-LVE Mk II AXIS P3224-V Mk II AXIS P3224-VE Mk II AXIS P3225-LV AXIS P3225-LV Mk II AXIS P3225-LVE AXIS P3225-LVE Mk II AXIS P3225-V Mk II AXIS P3225-VE Mk II AXIS P3343 AXIS P3343-V AXIS P3343-VE AXIS P3344 AXIS P3344-V AXIS P3344-VE AXIS P3346 AXIS P3346-V AXIS P3346-VE AXIS P3353 AXIS P3354 AXIS P3363-V AXIS P3363-VE AXIS P3364-LV AXIS P3364-LVE AXIS P3364-V AXIS P3364-VE AXIS P3365-V AXIS P3365-VE AXIS P3365-ZBV AXIS P3367-V AXIS P3367-VE AXIS P3384-V AXIS P3384-VE AXIS P3707-PE AXIS P5512 AXIS P5512-E AXIS P5514 AXIS P5514-E AXIS P5515 AXIS P5515-E AXIS P5522 AXIS P5522-E AXIS P5532 AXIS P5532-E AXIS P5534 AXIS P5544 AXIS P5624-E AXIS P5624-E Mk II AXIS P5635-E AXIS P5635-E Mk II AXIS Q3504-V AXIS Q3504-VE AXIS Q3505-SVE Mk II AXIS Q3505-V AXIS Q3505-V Mk II AXIS Q3505-VE AXIS Q3505-VE Mk II AXIS Q3615-VE AXIS Q3617-VE AXIS Q3708-PVE AXIS Q3709-PVE AXIS Q6000-E AXIS Q6000-E Mk II AXIS Q6032 AXIS Q6032-C AXIS Q6032-E AXIS Q6034 AXIS Q6034-C AXIS Q6034-E AXIS Q6035 AXIS Q6035-C AXIS Q6035-E AXIS Q6042 AXIS Q6042-C AXIS Q6042-E AXIS Q6042-S AXIS Q6044 AXIS Q6044-C AXIS Q6044-E AXIS Q6044-S AXIS Q6044-ZE AXIS Q6045 AXIS Q6045 Mk II AXIS Q6045-C AXIS Q6045-C Mk II AXIS Q6045-E AXIS Q6045-E Mk II AXIS Q6045-S AXIS Q6045-ZE Mk II AXIS Q6052 AXIS Q6052-E AXIS Q6054 AXIS Q6054-E AXIS Q6055 AXIS Q6055-E AXIS Q6114-E AXIS Q6115-E AXIS Q6128-E AXIS Q6155-E
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.