Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Car Charger for Surface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Car Charger for Surface
Sandberg Car Charger for Surface
Sandberg Car Charger for Surface
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33476727
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     441-00
EAN/GTIN:
     5705730441004
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Mit dem Sandberg Car Charger for Surface haben Sie in Ihrem Auto immer ein Ladekabel zur Hand, egal ob für Ihr Surface.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Maximale Ausgangsspannung
15 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
68 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Kompatibilität
Surface Laptop, Laptop 2, Laptop 3, Laptop 4 Surface GO, GO 2, GO 3, GO 4 Surface Book, Book 2 Surface PRO 2, PRO 3, PRO 4, PRO 5, PRO 6, PRO 7, PRO 8, PRO X
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.