Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 9P2 Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 9P2 Kabelsplitter Silber
TechniSat 9P2 Kabelsplitter Silber
TechniSat 9P2 Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33462962
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0002/3232
EAN/GTIN:
     4019588232327
Der passive Verteiler 9P2 dient zur Sat-Signalaufteilung bei größeren Verteilanlagen. Dort wo zwei Stämme bedient werden sollen, kommt der 9P2 zum Einsatz. Der 9P2 verfügt über 9 Eingänge und 2 x 9 Ausgänge. Durch seine geringe Verteildämpfung von nur 4 dB lassen sich auch längere Kabelstrecken projektieren. Durch die Bauform des Gehäuses lässt sich der 9P2 mit F-Schnellverbindern problemlos auf die GigaSwitch-Multischalter kaskadieren.
Dieses Bauteil ist mit allen 9/Xer Multischaltern sowie mit allen 9/Xer TechniRoutern kombinierbar!

Viele Teilnehmer
Sie können viele Receiver/Fernseher gleichzeitig mit TV-und Radioprogrammen versorgen.

2 Orbitpositionen
Ideal für alle, die fremdsprachige Programme empfangen möchten. Sie empfangen parallel alle digitalen Programme von zwei Satellitensystemen (zwei Orbitpositionen). Neben den Programmen der Position ASTRA 19,2° Ost empfangen Sie auch die TV- und Radioprogramme der Position Eutelsat 13° Ost.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
322 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
266 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.