Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77762 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 77762 Klebstoff Tape
TESA 77762 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     3310-TE-77762-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildernagel
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Der innovative Klebenagel ermöglicht die schnelle, sichere und einfache Befestigung von Objekten bis zu einem Gewicht von 2kg auf glatten und festen Untergründen im Innenbereich. Als clevere Alternative zu Schrauben und anderen herkömmlichen Methoden eignet sich der Klebenagel besonders für Anwendungen auf Fliesen und Metall. Dank der für den Untergrund angepassten Klebekraft lässt er sich ebenso problemlos anbringen wie ohne Rückstände entfernen. Der praktische Klebehaken kann mit einem neuen Klebestreifen wiederverwendet werden.

- Klebenagel für glatte, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Fliesen
- Hält Objekte bis zu 2kg pro Nagel (4kg bei zwei Nägeln)
- Spurlos wiederablösbar
- Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Fliesen
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,83*
€ 2,68*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,69*
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,88*
€ 2,73*
2 Tage
58
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,92*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77763-00000
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.