Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DEM 100 Comfort EL variowall Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DEM 100 Comfort EL variowall Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG DEM 100 Comfort EL variowall Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33350813
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
warmwasserspeicher aeg 100 l
Die Wandspeicher DEM Comfort EL sind als offene oder geschlossene Speicher zu betreiben und können im Einkreis-, Zweikreis-, oder Boilerbetrieb verwendet werden. Über das Display lässt sich die gewünschte Temperatur gradgenau auswählen. Drei integrierte Energiesparprogramme garantieren niedrige Bereitschaftsstromverbräuche, ohne auf Komfort zu verzichten. Die Wandspeicher DEM Comfort EL besitzen zudem eine Schnellaufheiztaste für erhöhten Warmwasserbedarf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
1045 mm
Gewicht
35000 g
Leistungen
Max. Leistung
6000 W
Minimum Leistung
1000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
20 - 85 °C
Temperatur (max)
85 °C
Effizienz
40 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Tank (Wasserspeicher)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
100 l
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Ergonomie
Electronische Leistungskontrolle
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230/400 V
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
2517 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,30*
€ 846,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,66*
€ 833,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,46*
€ 787,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,61*
€ 757,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,65*
€ 706,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
238960
ab € 102,50*
Sonstiges
AEG
238961
ab € 150,30*
Sonstiges
Stiebel Eltron
230764
ab € 98,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.